{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý výkon odvinutý | 3 500 W | |
Délka lišty | 325 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Konstrukce kabelu | 3G1,0 | |
Třída kabelu | H05VV-F | |
Barva kabelu | černý | |
Délka kabelu | 1,5 m | |
Vypínač | ano | |
Počet zásuvek 230 V / 16 A | 7 | |
Vhodné pro země | F; PL; CZ | |
Druh produktu | Zásuvková lišta | |
Počet zásuvek typ E | 3 | |
Počet zásuvek typ C | 4 | |
Vstup typu zástrčky | E |
Katalogové číslo | 081166 |