{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 44 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16A) W | |
Třída kabelu | H07BQ-F | |
Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
Materiál kabelu | Polyuretan | |
Materiál pouzdra | Plast | |
Délka kabelu | 50 m | |
Počet zásuvek | 4 | |
Diagnostický systém k dispozici | ano | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Druh produktu | Kabelový buben |
Katalogové číslo | 081113 50B | |
EAN / GTIN | 4007123637539 | |
Číslo výrobce | 9201500200 |