{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | IH6 | |
Ochranná třída IP | IP X4 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 5 lm - 200 lm | |
Doba svícení | 4 h - 60 h | |
Dosah svícení | 20 m - 120 m | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Stmívatelné osvětlení | ano | |
Advanced Focus System (AFS) | ano | |
Rapid Focus | ano | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Chemické složení | Alkalicko-manganové | |
Nabíjecí | ne | |
⌀ hlavy | 28 mm | |
Hmotnost | 132 g | |
Součástí dodávky je brašna na opasek | ano | |
Druh produktu | Čelovka |
Katalogové číslo | 081477 IH6 | |
Číslo výrobce | 5610 |