VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiN

Prekės Nr.: 122630
133 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 122635 . Forma HE: užsakyti Nr. 122640 . NAUJA PRODUKTŲ SERIJA! Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122776.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Laikiklio konstrukcija: metrais
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: TiN
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Aušinimo tepimo priemonės išleidimas: su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: DIN 6537 L
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas min.: 30 laipsniai
  • Aušinimo tepimo priemonės įleidimas: su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 140 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: žalios spalvos
  • Turinys: atskira dalis
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
  • Gamintojo pavadinimas: VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN
  • Standartinės formos numeris: L
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį