{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M3 – M12 | |
Rozsah ⌀ 1. upínacích kleštin | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Rozsah ⌀ 2. upínacích kleštin | 6,5 mm - 10 mm | |
Maximální počet otáček při chodu vpřed | 1 100 min-1 | |
Automatická délka zdvihu | 15 mm | |
Celková délka | 176 mm | |
⌀ pouzdra | 70 mm | |
Unášecí kužel DIN 238 | B 16 | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Druh produktu | Závitořezné zařízení |
Katalogové číslo | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Číslo výrobce | EDM-R 312 3131-2516 |