Závitořezné zařízení Rubber-Flex pro univerzální kleštiny M10-30

Artiklové číslo: 333500 M10-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného rozsahu M10 – M30
Rozsah ⌀ 1. upínacích kleštin 10 mm - 16 mm
Rozsah ⌀ 2. upínacích kleštin 16 mm - 23 mm
Maximální počet otáček při chodu vpřed 350 min-1
Automatická délka zdvihu 30 mm
Celková délka 303 mm
⌀ pouzdra 108 mm
Unášecí kužel DIN 238 B 24
Hmotnost 7,2 kg
Druh produktu Závitořezné zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 333500 M10-30
EAN / GTIN 4045197312709
Číslo výrobce EDM-R 1030 3151-2524

Popis

Provedení:

  • Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
  • Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
  • Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
  • Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
  • Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
  • Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
  • Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
  • Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Velikosti M3−M12 až M10−M30 s dvojitým upínacím zařízením.

Provedení – obrázek:

Matice pro přesné nastavení hloubky závitu, ± 0,1 mm.

Použití:

  • Upínání v rotujícím vřetenu.
  • Řezání přesných kalibrických závitů.
  • Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštin (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Vícerozsahové upínací kleštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradní upínací zařízení č. 333630, viz seznam náhradních dílů.

Poznámka:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly