Závitořezná hlava ER-Synchro SK 40

Artiklové číslo: 338190
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
158 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Tvar: AD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
  • Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
  • Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

Použití:

  • Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
  • Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetena.
  • Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.
Tažné čepy viz č. 308600308806.

Poznámka:

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.