{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M8 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 6 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 8 mm | |
Prodloužení K2 | 6,2 mm | |
Prodloužení L2 | 70 mm | |
Prodloužení L3 | 230 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338420 4L | |
EAN / GTIN | 4045197812254 |