{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 65/12 | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vnější ⌀ | 34 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 61,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 68 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,056 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341010 65/12 | |
EAN / GTIN | 4019208195124 | |
Číslo výrobce | 871004 |