{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13/12 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 90 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Číslo výrobce | 305221 |