{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | F | |
Pro stopku Morse kuželu | 2 | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ nákružku d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319740 2 | |
Číslo výrobce | 319740 2 |