Měděná trubička chladiva VDI 6X100

Artiklové číslo: 319115 6X100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Vnitřní chlazení ano
Celková délka 100 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319115 6X100
EAN / GTIN 4045197313881
Číslo výrobce TOP52GR11,0

Popis

Provedení:

Materiál měď (CU).
Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Použití:

V držácích VDI do kuličkových trysek s metrickým závitem.