Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě

Artiklové číslo: 375305
Sleva
od  196,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
207 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku