{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 2 | |
Upnutí | SK 50 krátké | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301260 2 |