Redukční pouzdro GARANT Master Mute Master Mute 40/12 mm

Artiklové číslo: 319431 40/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Kmitání: tlumené

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 12 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Celková délka L 70 mm
Druh produktu Redukční pouzdro
Kmitání tlumené

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319431 40/12
EAN / GTIN 4067263211600

Popis

Provedení:

Vhodné pro držáky na vyvrtávací tyče všech druhů. Optimální v kombinaci s vyvrtávacími tyčemi s tlumením vibrací, jako jsou například GARANT Master Mute, také při použití jiných vyvrtávacích tyčí (např. tvrdokovové vyvrtávací tyče).

Výhoda:

Redukční pouzdro pojme díky drážkovanému provedení 100% vyvrtávací tyč, tzn. dochází ke snížení vibrací. Jednoduché a rychlé vyrovnání vrtací tyče pomocí kuličky nebo šroubu.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.
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
    Stopka ⌀ DS / upínací ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku