{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
Druh produktu | Redukční pouzdro | |
Kmitání | tlumené |
Katalogové číslo | 319431 32/20 | |
EAN / GTIN | 4067263046677 |