{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ⌀ d = 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Celková délka L | 152 mm | |
Užitná délka L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301324 M10X97 |