Úzké hydraulické pouzdro HSK-A 63 A = 120

Artiklové číslo: 307533
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
50 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

  • Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
  • Ideální tlumící vlastnosti.
  • Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.
Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
Pro vrtání, tření a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302165.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku