Upínací trn pro frézové hlavy High Performance s tlumením vibrací, válcový s čelními chladicími tryskami HSK-A 100 A = 300

Artiklové číslo: 306698
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
6 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Výhoda:

Na upínání speciálně přizpůsobené SM jádro umožňuje i při delších vyloženích optimální výsledky obrábění:
  • Úspora času díky maximálním parametrům obrábění.
  • Klidný chod a tím perfektní výsledný povrch.
  • Úspora nákladů díky delší životnosti nástrojů.
  • Ochrana vřetena stroje proti vibracím.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840; trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Kvalita vyvážení G 6,3 závisí na maximálních provozních otáčkách.