Upínací trn pro frézovací hlavy válcový SK 40 A = 200

Artiklové číslo: 301136
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
17 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.