Upínací trn pro frézovací hlavy typ A BT 50 A = 100

Artiklové číslo: 303037
Sleva
od  1902,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
37 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min-1. Tvar A.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Speciální klíč č. 309840.