Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový, s čelními chladícími tryskami HSK-A 100 A = 300

Artiklové číslo: 306715
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
10 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.