Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení HSK-A 63 střední

Artiklové číslo: 306541
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
44 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Upínací ⌀ 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.