{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání sklíčidla | 2 mm - 25 mm | |
Norma | DIN 6388 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Závit | M48×2 | |
Maximální utahovací moment | 180 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309670 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197292162 |