Unášecí prstenec 22X6 mm

Artiklové číslo: 309930 22X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ 22 mm
Tloušťka b1 6 mm
Provedení široký
Norma DIN 2084
Vnější ⌀ 34 mm
Druh produktu Unášecí prstenec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309930 22X6
EAN / GTIN 4045197307231
Číslo výrobce 2084B/22X6

Popis

Provedení:

Šířka 2,0 − 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený ⌀, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.
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
    Vnitřní ⌀× tloušťka b1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku