Provedení:
Integrované délkové nastavení nástrojů od ⌀ upínání D
1 6 mm (přestavení 10 mm).
Od ⌀ upínání D
1 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
- Žáruvzdorná ocel.
- Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
GARANT: Funkční plochy HSK obrobené.
Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).S
čelními chladícími tryskami a uzavíratelnými závity. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nelze uzavřít.
Použití:
- K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
- Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.
Rozsah dodávky:
U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od ⌀ upínání D1 6 mm).
Zvláštní příslušenství: