Tepelný upínač, úzký, dlouhý 4°30′, s čelními chladicími tryskami HSK-A 63 A = 120

Artiklové číslo: 308329
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
56 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Vnější zešikmení 4°30′.
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

S čelními chladícími tryskami.

Použití:

  • Pro použití na špatně přístupných místech.
  • K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, smršťovací prodloužení č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210354450.