Tepelné upínače 3°, úzké HSK-A 63 A = 120

Artiklové číslo: 308318
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
193 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • Funkční plochy HSK opracované.
  • Úzká konstrukce (3° kontura).

Kvalita vyvážení 2,5 / 25 000 min−1. S otvorem pro čip RFID/Balluff.

Použití:

  • Zejména ve výrobě nástrojů a forem.
  • K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880. Nástrčný klíč č. 309890. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210354450.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku