{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 23 mm | |
Délka L | 38 mm | |
Závit M | M12 | |
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 301397 M12X12 | |
EAN / GTIN | 4045197767370 |