Pastorek 0,3-8 mm

Artiklové číslo: 309702 0,3-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro rozsah upnutí 0,3 mm - 8 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309702 0,3-8
EAN / GTIN 2050002062818
Číslo výrobce 89.208.05 DCT-08-A/B/D

Popis

Vhodné pro:

Krátká vrtací hlavička 301490 0,3-8.