Krátká vrtací hlavička typ AD SK 40

Artiklové číslo: 301425
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
126 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
S otvorem pro čip Balluff/RFID. Maximální chyba obvodové házivosti ≤ 20 µm.
Pískované a broušené.
  • Úzká konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx® s příčnou rukojetí, pro silové utažení.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.