Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB SK 40 A = 160

Artiklové číslo: 300895
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
45 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6358
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT − Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).

Použití:

  • S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
  • S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.