Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké HSK-A 100

Artiklové číslo: 307517
Sleva
od  11768,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
68 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
  • K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku