{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 315 mm | |
Délka L | 130 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 39 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 30 mm | |
Šířka drážky D | 21 mm | |
Pro závit DIN 912 | M16 | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313725 315/21 | |
EAN / GTIN | 4062406699277 |