{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Vnější ⌀ A | 200 mm | |
Průchod E | 55 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 96 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 127 mm | |
Roztečná kružnice F | 176 mm | |
Středicí ⌀ B | 160 mm | |
Středicí hloubka C | 5 mm | |
Čtyřhran upínacího klíče K | 11 mm | |
Hmotnost | 19 kg | |
Druh produktu | Kombinované čtyřčelisťové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Číslo výrobce | 354605020700 |