{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 315 mm | |
Průchod E | 103 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 95 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 141 mm | |
Středicí ⌀ B | 260 mm | |
Středicí hloubka C | 5 mm | |
4hran pro klíč K | 14 mm | |
Hmotnost | 44,2 kg | |
Maximální počet otáček | 2 300 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312500 315 | |
Číslo výrobce | 101598 |