{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 8 | |
Vnější ⌀ A | 315 mm | |
Průchod E | 103 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 96 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 142 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M16 | |
4hran pro klíč K | 14 mm | |
Hmotnost | 50 kg | |
Maximální počet otáček | 2 300 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310700 315/8 | |
Číslo výrobce | 101365 |