Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací čelist mobilní 64

Artiklové číslo: 361357 64

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 115 mm
b1 64 mm
Výška čelistí h 55 mm
Délka čelistí l 82 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód LCV125G; Titan 2; Titan
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361357 64
Číslo výrobce 6921834036231

Popis

Použití:

Pro upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Svěrák č. 361290 a 361302.