Adaptér ZeroClamp pro SK (DIN 69871) upínače nástrojů

Artiklové číslo: 360042
Sleva
od  10886,00 CZK
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Použití:

Použití horizontálně i vertikálně. Upínání obrobků prostřednictvím upínače nástrojů SK (DIN 69871) (např. ER, OZ atd.). Upínací čep se šroubuje zezdola prostřednictvím adaptéru k fixaci upínače nástrojů. Zvláště vhodné u malých filigránových nebo kulatých obrobků.

Vhodné pro:

Upínací hrnce ⌀ 90, ⌀ 120  popř. ⌀ 138 mm s polohovacím otvorem.

Poznámka:

Upínací čep č. 360025 vel. 14M12/90 pro ⌀ 90 mm.
Upínací čep č. 360025 vel. 18M16 pro ⌀ 120 mm.
Upínací čep č. 360025 vel. 18M16/138 pro ⌀ 138 mm.
Samostatně přiobjednat!

Vhodné produkty

Ze stejné řady "ZeroClamp"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "15 let spolupráce – ZeroClamp"