Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací hlava s příčnými drážkami 9 mm

Artiklové číslo: 329922 9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 9 mm
Upnutí SK 52
Rozsah upínání 8 mm - 10,5 mm
Upínací plocha příčné drážky
Tvrdost 60 HR
Profil kulatý
Délka L 46 mm
Druh produktu Upinaci hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329922 9
Číslo výrobce SK52BZIR9,0

Popis

Provedení:

S příčnými žlábky pro surový materiál, malý ⌀.
Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!