Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D midi

Artiklové číslo: 319456
Sleva
od  5304,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
41 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Kmitání: tlumené

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku