Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada nástavbových čelistí 4-dílná, měkké 100 mm

Artiklové číslo: 314500 100

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 100 mm
Délka L 53 mm
Výška H 30 mm
Šířka drážky D 7,96 mm
Vzdálenost otvoru b 24 mm
Šířka pera A 9,49 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 314500 100
Číslo výrobce 107641

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, nečerněná.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

4čelisťové sklíčidlo č. 312000 / 2500 / 2700.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.

Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.