Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Poháněný nástroj radiální odsazený Z3025IKDIM

Artiklové číslo: 319917 Z3025IKDIM

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER25
Velikost VDI 30
Upínání nástroje ER25
l1 96 mm
b1 15 mm
b2 88,5 mm
h1 64 mm
x 70 mm
Chlazení interní
Druh produktu Poháněný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319917 Z3025IKDIM

Popis

Provedení:

Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes kleštinu ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min-1.
Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.
Použití na kotoučové revolverové hlavě. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interních chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes standardní pin lištu.
Provedení IKD – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Výhoda:

  • Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.
  • Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých utahovacích momentů.
  • 100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajíždění.
  • Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680309745.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly