Kleštinový držák ER typ E4, VDI 30, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25

Artiklové číslo: 319512 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Pro kleštiny ER 25
Velikost VDI VDI 30
Vhodné kleštiny 430 E (ER 25)
Rozsah upínání d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Držák upínacích kleštin VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319512 25
EAN / GTIN 4062406423056
Číslo výrobce 319512 25

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku