Rychloběžné vřeteno typ 625 kompaktní HSK-A 63

Artiklové číslo: 358865
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 ks okamžitě k dodání
  • Strategie obrábění: HSC
  • Norma pro upínání: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 − 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

Výhoda:

  • Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.
  • Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.
  • Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.
  • Delší životnost nástroje.
  • Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.

Použití:

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

Rozsah dodávky:

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, záslepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u externího přívodu vzduchu - na poptávku.

Poznámka:

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.
Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.