Datový klips pro upínače nástrojů

Artiklové číslo: 359140
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 88,00  CZK
  • od 10
    od 73,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
10 953 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Pružný plast s aretační pomůckou.
  • Disponibilní plocha pro nalepení etikety (vel. 25×54 mm).

Výhoda:

  • Pro nasazení do upínací drážky nástroje.
  • Po přednastavení nástrojů se etikety vytisknou se změřenými rozměry a nalepí na datový klips.

Použití:

  • Odpadá obtížné ruční popisování a rozmazávání rozměrů.
  • Čisto a uklizeno (Odpadá nepořádek s lístky!).

Vhodné pro:

Typ SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. Typ HSK – DIN 69893, Form A, B, E, F, T.
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
    Pro ⌀ nákružek nástroje (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku