Provedení:
Hliník, ocelově modrý eloxovaný. Provozní tlak 3,5 – 8 bar. Konečný podtlak je cca 80 mbar (92 % podtlak). Integrovaný tlumič snižuje vývin hluku. Rovinnost ± 0,5 mm.
Výhoda:
Cenově nenáročný systém pro začátečníky. Nenáročná údržba. Ihned k použití.
Použití:
K vakuovému upínání bez vakuové pumpy.
Rozsah dodávky:
Dorazové podložky, hadice na stlačený vzduch ⌀10 mm (1 m), Venturiho tryska (1×).
Pryžová rohož adaptéru (1×).
Poznámka:
Při použití Venturiho trubic nedoporučujeme zpracování s emulzí chladiva.