Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací deska s permanentním elektromagnetem MillTec Basic 406MTB

Artiklové číslo: 383050 406MTB

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Šířka 405 mm
Výška 51 mm
Počet pólů 24
Pólová rozteč 70 mm
Hmotnost 75 kg
Maximální přídržná síla 150 kN
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Magnetická upínací deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 383050 406MTB
Číslo výrobce MTB 406 + XT 200

Popis

Provedení:

  • Inovativní a patentovaná monobloková konstrukce pro maximální tuhost a spolehlivost.
  • Rychlospojka pro elektrické přípojky.

Výhoda:

  • Opracování bez vibrací chrání nástroj a stroj.
  • 5stranné obrábění bez rušivých kontur.
  • Plné využití pojezdových drah.
  • Významné zkrácení časů přípravy.
  • Odolné vůči výpadkům proudu.
  • Rychlé a přesné planparalelní frézování.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše upnutí.
  • Malá konstrukční výška.
  • Velmi vysoké přídržné síly.
  • Snadné a rychlé polohování obrobku.
  • Patentovaný celokovový povrch „All Steel“ v monolitické technologii.
  • Masivní bloková struktura bez samostatných mechanických komponentů (vyšší stabilita a pevnost).
  • Zcela uzavřený jednosložkový povrch (není možné proniknutí kapalin).
  • Nízká hmotnost.

Použití:

Použití při výrobě forem, zařízení nebo strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně řízení XT200 pro ovládání magnetické upínací desky.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pólů č. 383510.

Poznámka:

Instalační balíček pro ovládání několika magnetických upínacích desek s permanentním elektromagnetem k dodání na poptávku!
Elektrický kabel je dodáván bez připojovací zástrčky. Připojení do sítě 400 V / 50 Hz.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly