Provedení:
- Systém neodymových magnetů s vysokou přídržnou silou.
- S upínacími deskami s permanentním magnetem č. 380500.
- Vyklápění v podélné ose.
- Rozsah vyklopení 0 − 45°. Úhlová přesnost ±5 s. Rozměr podložky při 0° = 3 mm.
Rovnoběžnost ±0,005 / 100 mm. - S příčným dělením pólů 0,5 mm mosazi / 1,4 mm oceli.
Použití:
Pro brusky a elektrojiskrové obrábění.
Rozsah dodávky:
Včetně dřevěného pouzdra a sinusové tabulky pro přepočet stupňů/minut na mm.