{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ sklíčidla | 350 mm | |
Výška | 62 mm | |
Výšková tolerance | 0 / -1 mm | |
⌀ roztečné kružnice | 334 mm | |
Závit ⌀ | 4×M8 | |
Výška magnetického pole | 10 mm | |
Hmotnost | 43 kg | |
Jmenovitá adhezní síla | 150 N/cm2 | |
Opotřebovatelnost pólové desky | 6 mm | |
Středicí ⌀ | 300 mm | |
Hloubka středění | 5 mm | |
Paralelní dělení pólů | 12+3 mm | |
Možný středicí otvor J | 25×20 mm | |
Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 380777 350 | |
EAN / GTIN | 2050001949264 | |
Číslo výrobce | 244.11-350 |